A B Ridicare de aspirație uscată: 3.3 ft. , Greutate uscata: 2.75 lbs. , Material carcasă: Alamă , Dimensiune admisie: 3/8 "-18 , Tip admisie: NPT , Max. Vâscozitatea fluidului: 100 cP , Max. Viteză: 2400 RPM , Mfr. Serie: Seria 1 , Min. Temperatura de funcționare: -4 grade F , Design motor: IMB3 , Stil de montare: Clamp-On , Dimensiune priză: 3/8 "-18 , Tip priză: NPT , Rotație: Clockwise , Material rotor: 303 oțel inoxidabil , Rezoluție TDS: 5000ppm , Ridicare de aspirație umedă: 6.6 ft.
Mecanism de lucru
- Carcasa găzduiește un rotor central cu palete care se mișcă excentric.
- Rotirea rotorului duce la mișcarea spre exterior a paletelor, creând o etanșare.
- Prin rotirea paletelor, fluidul sau gazul este atras într-o cameră etanșă.
- Ca urmare, volumul camerei etanșate se reduce, comprimând fluidul/gazul prins.
- Orificiul de evacuare permite expulzarea fluidului/gazului comprimat.
- Rotația continuă a rotorului susține procesul de aspirație, compresie și refulare.
DESCRIERE
- Acestea dispun de autoamorsare (apă) și funcționare fără întreținere, cu caracteristici scăzute de vibrații și pulsații.
- Aceste pompe sunt dotate cu o supapă de degajare internă într-o configurație standard-non-externă de reglare.
- Au carcasă din alamă pentru durabilitate și rezistență la coroziune.
- Aceste pompe sunt echipate cu o sită integrală pentru îndepărtarea resturilor din fluidul de pompare.
- Au conexiuni de intrare și ieșire NPT de 3/8 inch pentru o instalare ușoară.
- Aceste pompe vin cu elastomeri EPDM/nitril pentru rezistență superioară la uleiuri, combustibili, acizi și solvenți polari
- Ele oferă un debit de 100 GPH pentru un transfer eficient de fluid.
Întrebări Frecvente
Care este intervalul de temperatură a fluidului de operare al acestor pompe?
-4 până la 160 de grade F.
Care este puterea mecanică maximă necesară pentru eficiența energetică a acestor pompe?
Pompele rotative cu palete Procon Seria 1 au o putere mecanică maximă de 0.42 CP pentru eficiență energetică.
Cum curăț și întrețin aceste pompe?
- Deconectați alimentarea și scoateți pompa.
- Curățați exteriorul și dezasamblați pompa.
- Scufundați componentele într-o soluție de curățare adecvată.
- Verificați paletele și sita integrală pentru uzură sau deteriorare.
- Aplicați lubrifiant recomandat pe piesele în mișcare.
- Verificați și înlocuiți garniturile / inelele O, dacă este necesar.
- Reasamblați pompa urmând instrucțiunile.
- Reinstalați pompa și testați-i funcționalitatea.
- Stabiliți un program regulat de întreținere.