Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6916HF Priză cu impact 1/4 inch Drive 1/2 inch 6 Pt | AC2QPY 2MA25

PROTO J6916HF Priză cu impact 1/4 inch Drive 1/2 inch 6 Pt

În stoc
Articol: AC2QPY Model: J6916HFCrucea Ref: 2MA25
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
€30.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1"
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 / 2 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J6912H Priză cu impact 1/4 inch Drive 3/8 inch 6 Pt | AA8YAV 1AR88 J6912H.7 / 8 "3 / 8 "€11.72
PROTO J6914H Priză cu impact 1/4 inch Drive 7/16 inch 6 Pt | AA8YAW 1AR89 J6914H.7 / 8 "7 / 16 "€11.74
PROTO J6916H Priză cu impact 1/4 inch Drive 1/2 inch 6 Pt | AA8YAX 1AR90 J6916H.7 / 8 "1 / 2 "€10.93
PROTO J6906HF Priză cu impact 1/4 inch Drive 3/16 inch 6 Pt | AC2QPT 2MA20 J6906HF7 / 8 "3 / 16 "€24.18
PROTO J6908HF Priză cu impact 1/4 inch Drive 1/4 inch 6 Pt | AC2QPU 2MA21 J6908HF7 / 8 "1 / 4 "€26.63
PROTO J6910HF Priză cu impact 1/4 inch Drive 5/16 inch 6 Pt | AC2QPV 2MA22 J6910HF15 / 16 "5 / 16 "€26.12
PROTO J6912HF Priză cu impact 1/4 inch Drive 3/8 inch 6 Pt | AC2QPW 2MA23 J6912HF15 / 16 "3 / 8 "€27.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6916HF Priză cu impact 1/4 inch Drive 1/2 inch 6 Pt
€30.00 /unitate