Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€2,080.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Set de instrumente principale
Dimensiunea unității
1/4", 3/8", 1/2"
Sunt incluse instrumente diverse
(9) Set de chei hexagonale metrice cu braț scurt 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm și 10 mm
Numărul de piese consumabile
0
Numărul de instrumente diverse
9
Număr de bucați
111
Numărul de clești
0
Număr de șurubelnițe
0
Număr de prize / accesorii
84
Număr de instrumente izbitoare
0
Numărul de chei
18
Aplicație primară
Add-on
Cutii de scule recomandate
Mfr. Nr. J442719-8RD
SAE sau Metric
metric
Depozitare scule inclusă
Da
Tipul de stocare a instrumentului inclus
Caz
Chei incluse
Combinație de finisaj satinat 12 puncte metrice 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 și 24 mm
12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte
Cutie metrică cu 12 puncte - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, cutie cu clichet în 6 puncte
12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte
12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte
Cutie cu 12 puncte metrice - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1/16 x 1-1/8", combinație metrică în 12 puncte