QORPAK GLC-02262 Bottle 16 Ounce - Pack Of 12 | AD4MXM 41U285

QORPAK GLC-02262 Sticla de 16 uncii - Pachet de 12

În stoc
Articol: AD4MXM Model: GLC-02262Crucea Ref: 41U285

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€323.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă acoperită de siguranță
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăChihlimbar
Material corpSticlă acoperită din plastic
Capacitate16 uncie
Culoare închidereVerde
Material de închidereTermoset F217 / PTFE
Diametru75mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime168mm
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub28-400 mm
ModelaRunda Boston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)25.2
Lungimea navei (cm)15.6
Lățimea navei (cm)36.58
Codul HS7010900520
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCuloare carcasăCapacitateGurăDimensiune închidere șurubModelaCuloare închidereMaterial de închiderePreț
QORPAK GLA-00953 Flacon acoperit cu siguranță 8 uncii Chihlimbar - Pachet De 24 | AD2UHE 3UEA5 GLA-00953138mmChihlimbar240 ml / 8 oz.Îngust24-400 mmRundă-Nu este inclus€432.82
QORPAK GLC-02236 Flacon cu gură largă 500 ml 16 uncii - Pachet de 24 | AD2UJL 3UEK7 GLC-02236145mmclar500 ml / 16 oz.Larg70-400 mmRundă medieVerdeTermoset F217 / PTFE€608.33
QORPAK GLC-02245 Flacon cu gură largă 960 ml 32 uncii - Pachet De 12 | AD2UJP 3UEL1 GLC-02245177mmclar960 ml / 32 oz.Larg70-400 mmRundăVerdeTermoset F217 / PTFE€497.61
QORPAK GLC-02224 Flacon 960 Ml 32 uncii - Pachet De 12 | AD2WGR 3VDX9 GLC-02224210mmclar960 ml / 32 oz.Îngust33-400 mmRunda BostonVerdeTermoset F217 / PTFE€413.87
QORPAK GLC-02279 Flacon 960 ml 32 uncii - Pachet De 12 | AD2WGU 3VDY6 GLC-02279217mmChihlimbar960 ml / 32 oz.Îngust33-430 mmRunda BostonVerdeTermoset F217 / PTFE€452.56
QORPAK GLC-02286 Flacon cu gură largă 500 ml 16 uncii - Pachet De 12 | AD2WGV 3VDZ3 GLC-02286146mmChihlimbar500 ml / 16 oz.Larg53-400 mmRundăVerdeTermoset F217 / PTFE€434.52
QORPAK GLC-02290 Flacon cu gură largă 960 ml 32 uncii - Pachet De 12 | AD2WGW 3VDZ6 GLC-02290178mmChihlimbar960 ml / 32 oz.Larg53-400 mmRundăVerdeTermoset F217 / PTFE€502.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK GLC-02262 Sticla de 16 uncii - Pachet de 12
€323.46 /unitate