Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QORPAK PLC-03622 Flacon 2000ml - Pachet De 6 | AD4NAX 41U369

QORPAK PLC-03622 Flacon 2000ml - Pachet de 6

În stoc
Articol: AD4NAX Model: PLC-03622Crucea Ref: 41U369
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
€140.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă pre-curățată
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăNatural
Material corpPolietilenă de înaltă densitate
Capacitate2,000mL
ClasăCurățat pentru volatile
Culoare închidereAlb
Material de închidereSpumă de polipropilenă / polietilenă
Diametru124mm
Gama de absolvireNespecificat
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub89-400 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.72
Înălțimea navei (cm)6.79
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS3923300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial de închidereMaterial de bazăCuloare carcasăTip de închidereDiametruÎnălţimeGurăPreț
QORPAK 239525 Sticla din plastic 1000ml Natural - Pachet De 12 | AC8AVZ 39H525 239525Sticlă pre-curățatăPolipropilenăPlasticNatural-95mm119mmLarg€141.63
QORPAK 239526 Sticla din plastic 1000ml Natural - Pachet De 12 | AC8AWA 39H526 239526Sticlă pre-curățatăPolipropilenăPlasticNatural-95mm49mmLarg€204.39
QORPAK 239528 Sticla din plastic 125ml Natural Pachet De 48 | AC8AWC 39H528 239528Sticlă pre-curățatăPolipropilenăPlasticNatural-47mm214mmLarg€163.12
QORPAK 239529 Sticla din plastic 125ml Natural Pachet De 48 | AC8AWD 39H529 239529Sticlă pre-curățatăPolipropilenăPlasticNatural-47mm79mmLarg€202.20
QORPAK 239535 Sticla din plastic 16 uncii natural - Pachet De 24 | AC8AWK 39H535 239535Sticlă pre-curățatăPolipropilenăPlasticNatural-62mm89mmÎngust€149.47
QORPAK 239536 Sticla din plastic 16 uncii natural - Pachet De 24 | AC8AWL 39H536 239536Sticlă pre-curățatăPolipropilenăPlasticNatural-73mm168mmÎngust€261.21
QORPAK 239537 Sticla din plastic 16 uncii natural - Pachet De 24 | AC8AWM 39H537 239537Sticlă pre-curățatăPolipropilenăPlasticNatural-73mm210mmLarg€268.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK PLC-03622 Flacon 2000ml - Pachet de 6
€140.00 /unitate