Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAIN BIRD 15CSTC1 Duză cu cap de pulverizare Pvc 0.89 până la 1.21 Gpm | AB4JTY 1YHC2

RAIN BIRD 15CSTC1 duză cu cap de pulverizare Pvc 0.89 până la 1.21 Gpm

În stoc
Element: AB4JTY Model: 15CSTC1Crucea Ref: 1YHC2
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
€4.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza cu cap de pulverizare
Rata de curgere0.89-1.21 gpm
Înălţime3 / 4 "
MaterialPVC
ModelFâșie centrală
Domeniul de presiune15 la 30 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Raza de aruncare (3 x 20 - 4 x 30 ft.)
    • Distanța (7-15 ft)

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereModelPreț
RAIN BIRD 15APC1 Duză cu cap de pulverizare 0.65 până la 3.7 Gpm Pvc | AB4JTU 1YHB7 15APC10.65-3.7 gpmDe la 0 la 360 de grade€4.38
RAIN BIRD 15FC1 Duză cu cap de pulverizare 1.8 până la 2.6 Gpm Pvc | AB4JTV 1YHB8 15FC11.8-2.6 gpmCerc complet€3.81
RAIN BIRD 15HC1 Duză cu cap de pulverizare 1.3 până la 1.85 Gpm Pvc | AB4JTW 1YHB9 15HC11.3-1.85 gpmJumătate de cerc€4.02
RAIN BIRD 15QC1 Duză cu cap de pulverizare 0.65 până la 0.92 Gpm Pvc | AB4JTX 1YHC1 15QC10.65-0.92 gpmSfert de cerc€3.80
RAIN BIRD 15SSTC1 Duză cu cap de pulverizare 0.89 până la 1.21 Gpm Pvc | AB4JTZ 1YHC3 15SSTC10.89-1.21 gpmBenzi laterale€3.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAIN BIRD 15CSTC1 duză cu cap de pulverizare Pvc 0.89 până la 1.21 Gpm
€4.13 /unitate