Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD LDT-3444 Ancoră, dinți de ferăstrău, 10 buc | AD6WDH 4BY16

RED HEAD LDT-3444 Ancoră, dinți de ferăstrău, 10 buc

În stoc
Articol: AD6WDH Model: LDT-3444Crucea Ref: 4BY16
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
€146.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare structural
Ancoră Dia.3 / 4 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
Lungime4.5 "
MaterialOțel călit
Max. Grosimea de lucru1.25 "
Min. Încorporare3.25 "
TipFiletarea de sine
Forfecare finală (Lb.)14,314
Tensiunea finală (lbs.)12,636

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.59
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318145080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD LDT-3444 Ancoră, dinți de ferăstrău, 10 buc
€146.42 /ambalaj