REELCRAFT 5400 OMP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/4 inch, 3000 Psi, lungime furtun 35 picioare

Articol: BT6KMY Model: 5400 OMP
€666.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
FurtunNu
ID-ul furtunului1 / 4 "
Lungimea furtunului35ft
Furtun exterior Dia.0.53 "
Admisie3/8 "NPT (F)
Max. Temp.210 grade F
Outlet3/8 "NPT (F)
Presiune3000 psi
Greutate23 lbs.

Detalii produs:

,Tamburele de furtun din seria 5000 Reelcraft sunt durabile și compacte pentru o gamă largă de aplicații cu cerințe critice de spațiu., , ,Furtunul este introdus în bază pentru a elimina riscul de solicitare excesivă asupra pivotului, ,Designul pivotant cu tub îndoit oferă o linie netedă. tranziția furtunului pe bobină, ,Rotul este încadrat în interiorul bobinei pentru protecție împotriva impactului și a mediului, ,Dispozitivul de blocare sigur de viteză permite blocarea pozitivă a bobinei în două poziții pe rotație, ,Toate componentele din oțel sunt acoperite cu pulbere pentru coroziune maximă rezistenta, ,Baza din otel sudata robotizat ofera rezistenta maxima si calitate constanta, ,Fabricat in SUA, , ,*Bobina este livrata in pozitia superioara a vantului. Imaginea mulinetei este afișată în poziția vânt lateral.,

Variante de produs

ProdusModelMaterial furtunRulmențiEvaluarea taxeiFurtun exterior Dia.AdmisieZăvorPresiune maximăMax. Temp.Preț
REELCRAFT A5825 OLPSMR 1 tambur pentru furtun industrial 1/2 inch 25 picioare lungime | AA4MBL 12U321 A5825 OLPSMR 1PVCFără grăsimeIndustrial--Zăvor liniștit300 psi150 grade F€601.19
REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 tambur pentru furtun General Industrial 250 Psi | AD2BLH 3MJJ1 5635 ELPSW5 1Cauciuc sinteticLubrifiat permanentGeneral, Industrial--Rezistență la vibrații, autoblocare250 psi210 grade F€883.58
REELCRAFT 5435 OHP1 Tambur pentru furtun Industrial 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4HK88 5435 OHP1SAE 100 R2 TLubrifiat permanentIndustrial--Rezistență la vibrații, autoblocare5,000 psi210 grade F€629.33
REELCRAFT A5835 OMP1 Tambur pentru furtun Industrial 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4HK91 A5835 OMP1SAE 100 R1 TLubrifiat permanentIndustrial--Rezistență la vibrații, autoblocare2,000 psi210 grade F€1,199.81
REELCRAFT 5400 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 1/4 inch 500 Psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Lubrifiat permanentIndustrial--Rezistență la vibrații, autoblocare500 psi150 grade F€642.40
REELCRAFT 5625 OHP1 Tambur pentru furtun Industrial 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 OHP1SAE 100 R2 TLubrifiat permanentIndustrial--Cam Latch cu ghidaj cu role4,000 psi210 grade F€704.27
REELCRAFT 5450 ELP1 Tambur pentru furtun 1/4 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ELP1PVCLubrifiat permanent---Cam Latch cu ghidaj cu role300 psi150 grade F€805.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 5400 OMP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/4 inch, 3000 Psi, lungime furtun 35 picioare
€666.20 /unitate