REELCRAFT D9300 OLSBW Tambur pentru furtun, diametru interior 3/4 inch, 500 Psi, lungime furtun 75 picioare

Articol: BT6ZFF Model: D9300 OLSBW
€5,349.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Poziția ghidajului roleiVântul de jos
FurtunNu
ID-ul furtunului3 / 4 "
Lungimea furtunului75ft
Furtun exterior Dia.1.188 "
Admisie3/4 "NPT (F)
Max. Temp.210 grade F
Outlet3/4 "NPT (F)
Presiune500 Psi
Greutate116 lbs.

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiRulmențiEvaluarea taxeiFurtun exterior Dia.Material carcasăAdmisieZăvorPresiune maximăPreț
REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 tambur pentru furtun 3/4 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AA4MBH 12U318 URD9350 OLBBW 150ftFără grăsimePiedestal dublu greu, industrial-Oţel-Standard300 psi€2,858.63
REELCRAFT D9399 OLPBW1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 100 picioare Lungime 250 Psi | AB9DGC 2CAH6 D9399 OLPBW1100ftLubrifiat permanent----Rezistență la vibrații, autoblocare250 psi€2,491.16
REELCRAFT D9450 OLPBW1 Tambur pentru furtun 1 inch 50 picioare Lungime 250 Psi 150f | AB9DGD 2CAH7 D9450 OLPBW150ftLubrifiat permanent----Rezistență la vibrații, autoblocare250 psi€2,113.23
REELCRAFT D9375 OLPBW1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 75 picioare Lungime 250 Psi 150f | AD8VYE 4NA94 D9375 OLPBW175ftLubrifiat permanent----Rezistență la vibrații, autoblocare250 psi€1,952.71
REELCRAFT D9300 OLSBW1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 75 picioare Lungime 500 Psi 210f | AD8WFH 4NB29 D9300 OLSBW175ftLubrifiat permanentutilitare ușoare și grele-Oţel inoxidabil-Rezistență la vibrații, autoblocare500 psi€4,197.84
REELCRAFT D9399 OLPBW Tambur pentru furtun, diametru interior 3/4 inch, 250 Psi, lungime furtun 100 picioare | AY9WVQ D9399 OLPBW100ft--1.075 "-3/4 "NPT (F)--€2,360.82
REELCRAFT E9100 OHPBW Tambur pentru furtun, 3/8 inch x 75 picioare | BT6DHA E9100 OHPBW75ft--0.73 "-1/2 "NPT (F)--€1,787.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT D9300 OLSBW Tambur pentru furtun, diametru interior 3/4 inch, 500 Psi, lungime furtun 75 picioare
€5,349.03 /unitate