Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR HO-68ST ZD Inel de reținere, 11/16 inch diametru intern, 50 buc | AE3CNF 5CB21

ROTOR CLIP Inel de reținere HO-68ST ZD, 11/16 inch diametru intern, 50 buc.

În stoc
Articol: AE3CNF Model: HO-68ST ZDCrucea Ref: 5CB21

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€33.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Comprimat)0.400 "
Clearance Dia. (Eliberată)0.440 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.022 "
Se potrivește Dia Groove.0.732 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.039 "
Pentru Bore Dia.11 / 16 "
DO gratuit0.763 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Toleranță la lățimea groovei+0.003 "
Diametrul gaurii.0.062 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC49-54
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.035 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere HO-68ST ZD, 11/16 inch diametru intern, 50 buc.
€33.38 /ambalaj