Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SALISBURY E0011BL/11 Mănuși electrice Mărimea 11 Albastru Pr | AD3LFB 3ZZA7

SALISBURY E0011BL/11 Mănuși electrice Mărimea 11 Albastru Pr

În stoc
Articol: AD3LFB Model: E0011BL / 11Crucea Ref: 3ZZA7
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
€196.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși electrice
AC max. Folosiți tensiunea500
Tensiunea de testare AC2500
Clasă00
CuloriAlbastru
Lungime11 "
MaterialCauciuc
Mărimea11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS4015191050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMărimeaPreț
SALISBURY E0011BL/10H Mănuși electrice Dimensiunea 10.5 Blue Pr | AD2MJV 3RMT6 E0011BL / 10HCauciuc natural10.5€196.23
SALISBURY E0011BL/9H Mănuși electrice Mărimea 9.5 Albastru Pr | AD2MJW 3RMT7 E0011BL / 9HCauciuc natural9.5€196.23
SALISBURY E0011BL/10 Mănuși electrice Mărimea 10 Albastru Pr | AD3LEZ 3ZZA5 E0011BL / 10Cauciuc10€196.23
SALISBURY E0011BL/8 Mănuși electrice Mărimea 8 Albastru Pr | AD3LFD 3ZZA9 E0011BL / 8Cauciuc8€196.23
SALISBURY E0011BL/9 Mănuși electrice Mărimea 9 Albastru Pr | AD3LFF 3ZZC2 E0011BL / 9Cauciuc9€196.23
SALISBURY E0011BL/7 Mănuși electrice Mărimea 7 Albastru Pr | AD7GPD 4EGK9 E0011BL / 7Cauciuc7€196.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALISBURY E0011BL/11 Mănuși electrice Mărimea 11 Albastru Pr
€196.23 /unitate