Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE SPTM745LA Freză cu filet Single 1 1/4 4-8 Tpi 2.5 Cut Tialn | AE2KZA 4XXT1

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS SPTM745LA Freză cu filet Single 1 1/4 4-8 Tpi 2.5 Tăiere Tialn

În stoc
Articol: AE2KZA Model: SPTM745LACrucea Ref: 4XXT1
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
€268.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire
Dia de tăiere.0.745 "
finalizareaTiAlN
Flutes6
Lungimea tăierii2.5 "
MaterialCarbid solid
Dia de gât.0.4 "
Lungimea gâtului2.5 "
Lungime totală5"
Smoală4 până la 8 TPI
Diametrul tijei.3 / 4 "
Dimensiune de filet1.25mm
Tip filetUN / Metric
TipProfil unic, fire interne sau externe

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.297
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSmoalăDia de tăiere.finalizareaDiametrul tijei.Dimensiune de filetFlutesLungimea tăieriiDia de gât.Preț
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE SPTM488 Freză cu filet Single Prof 5/8 11-32 Tpi 0.85 Tăiere | AE2KYJ 4XXP4 SPTM48811 până la 32 TPI0.488 "necretate1 / 2 "5 / 8 "50.85 "0.34 "€164.06
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE SPTM488L Freză cu filet Single Prof 5/8 11-32 Tpi 1.35 Cut | AE2KYK 4XXP5 SPTM488L11 până la 32 TPI0.488 "necretate1 / 2 "5 / 8 "51.35 "0.34 "€140.21
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE SPTM595 Freză cu filet Single Prof 3/4 10-32 Tpi 1.25 Cut | AE2KYL 4XXP6 SPTM59510 până la 32 TPI0.595 "necretate5 / 8 "3 / 4 "61.25 "0.43 "€214.88
STIINȚIFICE DE TĂJERE SPTM595L Freză cu filet Single Prof 3/4 10-32 Tpi 2 inch Cut | AE2KYM 4XXP7 SPTM595L10 până la 32 TPI0.595 "necretate5 / 8 "3 / 4 "62"0.43 "€199.77
STIINȚIFICE DE TĂJERE SPTM695 Freză cu filet Single Pro 7/8 8-24 Tpi 1.5 Cut | AE2KYN 4XXP8 SPTM6958 până la 24 TPI0.695 "necretate3 / 4 "7 / 8 "61.5 "0.49 "€294.03
STIINȚIFICE DE TĂJERE SPTM695L Freză cu filet Single Pro 7/8 8-24 Tpi 2.5 Cut | AE2KYP 4XXP9 SPTM695L8 până la 24 TPI0.695 "necretate3 / 4 "7 / 8 "62.5 "0.49 "€299.02
INSTRUMENTE ŞTIINŢIFICE DE TĂJERE SPTM745 Freză cu filet Single Prof 1 1/4 4-8 Tpi 1.5 Cut | AE2KYQ 4XXR1 SPTM7454 până la 8 TPI0.745 "necretate3 / 4 "1.25mm61.5 "0.4 "€246.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS SPTM745LA Freză cu filet Single 1 1/4 4-8 Tpi 2.5 Tăiere Tialn
€268.37 /unitate