Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SECURITRON M32-SS Blocare electromagnetică 300 lbs | AH8YHY 39CC43

SECURITRON M32-SS Blocare electromagnetică 300 lbs

În stoc
Articol: AH8YHY Model: M32-SSCrucea Ref: 39CC43
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
€736.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electromagnetică
Amp consum @ 12V300mA
Amp consum @ 24V150mA
finalizareaAluminiul periat
Forța de deținere (Lb.)300
Tensiune de intrare12 / 24 VDC
Blocare adâncime corp (inch)1-7 / 8
Lungime corp blocare (in).8
Lățimea corpului de blocare1-5 / 8
MaterialOţel
Mfr. SerieM32
Acțiune de deschidereEliberare instantanee
Proiecție din perete2-1 / 8
TipStrike Split Mount Mount

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7216
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiecție totală (în): 2 7/8
    • Lungimea armăturii (în): 8
    • Lățimea armăturii (în): 1-5 / 8
    • Adâncimea armăturii (în): 1-7 / 8
    • Lungimea plăcii de lovitură (in.): 6-1 / 4
    • Lățimea plăcii de lovitură (inch): 1-5 / 8
    • Adâncimea plăcii de lovitură (în): 1/2

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaTensiune de intrareMaterialMfr. SerieTipPreț
Blocare electromagnetică SECURITRON M32 | AE4JLE 5KZU9 M32Brushed12 sau 24Oţel inoxidabilM32-€585.28
Blocare electromagnetică SECURITRON M62 | AE4JLL 5KZV7 M62Brushed12 sau 24Oţel inoxidabilM62-€756.66
SECURITRON M62G Montare frontală pentru blocare electromagnetică | AE4JLT 5KZW4 M62GBrushed12 sau 24Oţel inoxidabilM62Montarea conductei€744.83
SECURITRON M62D Comutator de ușă de blocare electromagnetică | AE4JLW 5KZX2 M62DBrushed12 sau 24Oţel inoxidabilM62Comutator poziție ușă€881.50
Blocare electromagnetică SECURITRON MM15 | AE4JMD 5KZY0 MM15Brushed12 sau 24Oţel inoxidabilMM15-€729.94
SECURITRON MM15DT Blocare electromagnetică Anti-manipulare | AE4JME 5KZY1 MM15DTBrushed12 sau 24Oţel inoxidabilMM15Comutator de poziție ușă, anti-sabotare€854.49
Blocare electromagnetică SECURITRON M32 Seria 600 lbs | AH2HCU 28XY55 M32Anodizat clar12 / 24 VDCOţelM32Montaj de suprafață€656.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SECURITRON M32-SS Blocare electromagnetică 300 lbs
€736.09 /unitate