Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE U280LF Cot masculin pivotant 90 grade 1/2 in | AA8NRZ 19F884

SHARKBITE U280LF Cot masculin pivotant 90 grade 1/2 in

În stoc
Articol: AA8NRZ Model: U280LFCrucea Ref: 19F884
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
€26.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot pivotant, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corpDZR alamă
Tip conexiuneTub
Materialul garnituriiEPDM
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei1/2 "MNPT
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7412200035
Tara natalaAU

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Conectează cupru, Pex și CPVC în orice combinație fără a utiliza lipire, îmbinări sau lipici

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE U280LF Cot masculin pivotant 90 grade 1/2 in
€26.23 /unitate