SHEL LAB SMO28-2 Cuptor Aer Fortat 27.5 Cu Feet | AA6BVV 13R401

SHEL LAB SMO28-2 Cuptor Aer Forțat 27.5 Cu Feet

Articol: AA6BVV Model: SMO28-2Crucea Ref: 13R401
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€15,375.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor digital de bază
Tipul convecțieiAer forțat
Dimensiuni utile în interior62 "x30.7" x25 "
Numărul de uși1
Numărul de rafturi6
Dimensiuni de gabarit37.5x24.75x78.25
Alimentare230V 60Hz
Temp. Precizie+/- 3.5 grade C la 150 grade C
Temp. GamăAmb. +1 grade C până la 260 grade C
TermostatControlul microprocesorului
Volum27.5 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 175.5
Înălțimea navei (cm)223.52
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8516604080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Port de evacuare reglabil de trei inchi, Rafturi din oțel inoxidabil, Siguranță independentă la supratemperatură, Garnitură ușă din silicon la temperatură ridicată, Fără încălzire expusă, Înfășurare, Vopsea cu vopsea rezistentă, Finisaj exterior izolat, Cronometru digital

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiDimensiuni de gabaritTemp. PrecizieVolumPreț
SHEL LAB SMO14-2 Cuptor Aer Fortat 13.7 Cu Feet | AA6BVU 13R399 SMO14-2337X34X47+/- 3.0 grade C @ 150 grade C13.7 cu. ft.€12,496.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEL LAB SMO28-2 Cuptor Aer Forțat 27.5 Cu Feet
€15,375.93 /unitate