Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS 265-1022 Supapă Aer 120 V 3 Căi | AD7FEB 4E725

SIEMENS 265-1022 Supapă Aer 120 V 3 căi

În stoc
Element: AD7FEB Model: 265-1022Crucea Ref: 4E725
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
€144.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu aer solenoid
Conexiuni aeriene1/4 "Barb
Adâncime1.375 "
Înălţime3.75 "
Max. Presiunea aerului30 psi
În mod normal Deschis / În mod normal ÎnchisÎn mod normal Deschis / În mod normal Închis
Voltaj120 VAC
Lăţime3 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481809040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Presiunea aerului de control (0 - 30 psi)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
SIEMENS 265-1028 Supapa electrica pneumatica 3 cai | AD4UMN 44C453 265-10281.875 "2.875 "1.75 "€119.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 265-1022 Supapă Aer 120 V 3 căi
€144.11 /unitate