Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 19731 Set de biți prize 1/4 inch Drive 10 buc | AB4YHZ 20K436

SK PROFESSIONAL TOOLS 19731 Set biți prize 1/4 inch Drive 10 buc

În stoc
Articol: AB4YHZ Model: 19731Crucea Ref: 20K436
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
€231.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de biți de priză
Dimensiunea unității1 / 4 "
finalizareaSuper Chrome
MaterialS2 Oțel
Număr de bucați10
SAE sau MetricSAE
Socluri incluse1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaNumăr de bucațiSAE sau MetricSocluri incluseTip sfatPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 19733 Set de biți prize 3/8 1/2 inch Drive 9 buc | AA4BKV 12D294 197333/8 ", 1/2"Super Chrome9SAE3/8 "Drive: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 3/8"; 1/2 "Drive: 1/2, 9/16, 5/8"Hex€250.78
SK PROFESSIONAL TOOLS 19734 Set de biți prize 3/8 1/2 inch Drive 9 buc | AA4BKW 12D295 197343/8 ", 1/2"Super Chrome9metricDrive 3/8": 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; Drive 1/2": 12, 14, 17 mmHex€337.25
SK PROFESSIONAL TOOLS 19723 Set de biți prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA4BKX 12D296 197233 / 8 "Super Chrome7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Hex€204.85
SK PROFESSIONAL TOOLS 41427 Set de biți prize 1/2 inch Drive 7 buc | AB4YFN 20K360 414271 / 2 "Super Chrome7metric6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mmHex€339.63
SK PROFESSIONAL TOOLS 41227 Set de biți prize 1/2 inch Drive 7 buc | AB4YGL 20K401 412271 / 2 "Super Chrome7SAE5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"Hex€261.32
SK PROFESSIONAL TOOLS 89039 Set de biți prize 1/4 3/8 inch Drive 33 buc | AB4YHF 20K419 890391/4 ", 3/8"Super Chrome33SAE și MetricTransmisie Torx-1/4 ": T10, T15, T20, T25, T27, T30; Șurub de șurub de acționare 1/4": 1/4, 9/32, 5/16 "Slot, # 1, 2, Phillips; Unitate Torx-3/8 ": T40, T45, T50, T55; Bit hexagonal de unitate de 3/8 ": 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8", 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 10mm; SlotatTorx, Hex, Pozidrive, Slotted, Phillips€809.47
SK PROFESSIONAL TOOLS 19768 Set de bucăți prize cu antrenare 1/4 și 3/8 12 buc | AB4YHG 20K420 197681/4 ", 3/8"Super Chrome12SAEDrive 1/4 ": T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Drive: T40, T45, T50, T55Torx€294.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 19731 Set biți prize 1/4 inch Drive 10 buc
€231.15 /unitate