Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE VHC8-8FV Corp cuplaj 1/2-14 Corp Oțel | AF6WMU 20LJ05

SNAP-TITE VHC8-8FV Corp cuplaj 1/2-14 Corp Oțel

În stoc
Articol: AF6WMU Model: VHC8-8FVCrucea Ref: 20LJ05
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
€75.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Tip conexiuneFNPT
finalizareazinc
Rata de curgere14 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă4000 psi
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 375 grade F
Material sigiliuViton
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1/2 "-14
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelProiectarea supapelorMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuPreț
SNAP-TITE PEAC8-8F Corp cuplaj 1/2-14 Corp Oțel | AF6VMH 20LF63 PEAC8-8FPăpuşă-FNPT3.8 g / min-3000 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€74.16
SNAP-TITE PHC8-8F Corp cuplaj 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel | AF6WCH 20LF79 PHC8-8FPăpuşă1 / 2 "NPTF14 g / min1.625 "11,000 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€47.57
SNAP-TITE PHC8-8FV Corp cuplaj 1/2-14 Corp Oțel | AF6WCJ 20LF80 PHC8-8FVPăpuşă-NPTF14 g / min-11,000 psi-20 grade până la 375 grade FViton€49.17
SNAP-TITE VEAC8-8F Corp cuplaj 1/2-14 1/2 inch Corp Oțel | AF6WKV 20LH59 VEAC8-8FPăpuşă1 / 2 "NPTF14 g / min2 3 / 32 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€130.81
SNAP-TITE VEAC8-8FV Corp cuplaj 1/2-14 Corp Oțel | AF6WKW 20LH60 VEAC8-8FVPăpuşă-FNPT14 g / min-3000 psi-20 grade până la 375 grade FViton€121.10
SNAP-TITE VEAC8-8M Corp cuplaj 1/2-14 1/2 inch Corp Oțel | AF6WKX 20LH61 VEAC8-8MPăpuşă1 / 2 "NPTF14 g / min2 15 / 32 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€154.23
SNAP-TITE VHC8-8F Corp cuplaj 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel | AF6WMT 20LJ04 VHC8-8FPăpuşă1 / 2 "NPTF14 g / min2 3 / 32 "4000 psi-40 grade până la 200 grade FBuna€66.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE VHC8-8FV Corp cuplaj 1/2-14 Corp Oțel
€75.30 /unitate