Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVE 1885-040 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1-1/4 x 4, PVC | AC9LJG 3HFT1

SPEARS VALVES 1885-040 Mamelon, cu un capăt filetat, Schedule 80, dimensiune 1-1/4 x 4, PVC

În stoc
Element: AC9LJG Model: 1885-040Ref încrucișat: 3HFT1
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
€8.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
CuloriGri
Tip conexiuneMNPT x soclu de alunecare
Lungime4"
MaterialPVC
Presiune maximă260 psi @ 73 grade F
Max. Temp.110 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "
Program80
TipFilet pe un capăt, soclu MNPT x Slip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
SPEARS VALVE 1885-020 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1-1/4 x 2, PVC | AC9LJE 3HFR8 1885-0202"€5.84
SPEARS VALVE 1885-030 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1-1/4 x 3, PVC | AC9LJF 3HFR9 1885-0303"€6.64
SPEARS VALVE 1885-060 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1-1/4 x 6, PVC | AC9LJH 3HFT2 1885-0606"€10.59
SPEARS VALVE 1885-120 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1-1/4 x 12, PVC | AC9LJJ 3HFT3 1885-12012 "€17.57
SPEARS VALVE 1885-480 Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1-1/4 x 48, PVC | BU7MDM 1885-480-€27.93
RFQ
SPEARS SUPPAPE 1885-030BC Niplu, Filetat Un Capat, Schedule 80, Dimensiune 1-1/4 x 3, PVC | BU7QET 1885-030BC-€4.31
RFQ
SPEARS VALVES 1885-005 Niplu, Filetat cu un capăt, Schedule 80, 1-1/4 x CL Dimensiune, PVC | BU7QEX 1885-005-€2.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 1885-040 Mamelon, cu un capăt filetat, Schedule 80, dimensiune 1-1/4 x 4, PVC
€8.32 /unitate