Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 2011-007 Supapa cu portica, Filetata, Buna, Dimensiune 3/4, PVC

În stoc
Articol: AD7WVQ Model: 2011-007Crucea Ref: 4GXN4
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
€94.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpPVC
Stilul capoteiînșurubate
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire2 13 / 16 "
Max. Temperatura fluidului140 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material sigiliuBuna-N
Material tulpinăPVC
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie4.125 "
Tipul supapei supapeiNon-Risare
Material panăPolipropilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
SPEARS VALVES 2011-005 Supapă cu gură, Filetat, Buna, Dimensiune 1/2, PVC | AD7WVP 4GXN3 2011-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€76.45
SPEARS VALVES 2011-010 Supapă cu gură, Filetat, Bună, Dimensiune 1, PVC | AD7WVR 4GXN5 2011-0103 5 / 16 "1"4-5/16 "€112.19
SPEARS VALVES 2011-012 Supapă cu gură, Filetat, Bună, Dimensiune 1-1/4, PVC | AD7WVT 4GXN6 2011-0123 9 / 16 "1.25 "6.625 "€173.60
SPEARS VALVES 2011-015 Supapă cu gură, Filetat, Bună, Dimensiune 1-1/2, PVC | AD7WVU 4GXN7 2011-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "€194.93
SPEARS VALVES 2011-020 Supapă cu gură, Filetat, Bună, 2 Dimensiuni, PVC | AD7WVV 4GXN8 2011-0203 59 / 64 "2"6-59/64 "€249.68
SPEARS VALVES 2011-025 Supapă cu gură, Filetat, Bună, Dimensiune 2-1/2, PVC | BY6ZQX 2011-025---€889.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 2011-007 Supapa cu portica, Filetata, Buna, Dimensiune 3/4, PVC
€94.94 /unitate