Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 6CPX5 Cilindru de aer 3 inch Alezajul 6 inch cursa | AE8EFK

SPEEDAIRE 6CPX5 Cilindru de aer 3 inch alezaj 6 inch cursa

În stoc
Articol: AE8EFK Model: 6CPX5
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
€328.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.3"
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNas
Fir de montare pe nas1-1 / 2 "-12
Lungime totală12.5 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului3/8 "NPTF
Rod Dia.3 / 4 "
Lungimea firului tijei1.25 "
Dimensiunea firului tijei5/8 "-18 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă6"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 6CPX0 Cilindru de aer 3 inch Alezajul 1 inch cursa | AE8EFE 6CPX07.5 "1"€245.96
SPEEDAIRE 6CPX1 Cilindru de aer 3 inch Alezajul 2 inch cursa | AE8EFF 6CPX18.5 "2"€319.61
SPEEDAIRE 6CPX2 Cilindru de aer 3 inch Alezajul 3 inch cursa | AE8EFG 6CPX29.5 "3"€330.06
SPEEDAIRE 6CPX3 Cilindru de aer 3 inch Alezajul 4 inch cursa | AE8EFH 6CPX310.5 "4"€304.56
SPEEDAIRE 6CPX4 Cilindru de aer 3 inchi Alezajul 5 inch cursa | AE8EFJ 6CPX411.5 "5"€313.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 6CPX5 Cilindru de aer 3 inch alezaj 6 inch cursa
€328.97 /unitate