Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8501NR51 Priză cu montare pe șină DIN, grad de contact AC 15 A @ 300 VAC | AG7CQB 5B586

SQUARE D 8501NR51 Priză montată pe șină DIN, putere nominală de contact AC 15 A @ 300 VAC

În stoc
Articol: AG7CQB Model: 8501NR51Crucea Ref: 5B586
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
€36.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu releu
Evaluare contact15A @ 300 VCA
Adâncime0.86 "
Lungime2.4 "
MontareȘină / șurub DIN
Numărul de pini8
Cod socluA
Stil socluoctal
Tip de socluStandard
TerminaleŞurub
Voltaj600V
Lăţime1.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8538908080

Detalii produs:

    • Priză de releu Seria 8501 cu 8 pini concepută pentru aplicații de comutare multipolare la tensiuni mai mici de 240 volți
    • Aranjamentele standard de cablare și pini care facilitează înlocuirea modelelor originale cu multe relee similare fără cerința suplimentară de cablare sau modificări hardware
    • Dispune de mecanism cu șină DIN pentru o montare sigură și ușoară, împreună cu un aspect elegant al sistemului de cablare

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contactAdâncimeLungimeNumărul de piniTerminaleVoltajLăţimePreț
SQUARE D 8501NR41 Priză 5 Pin Sină Din/șurub 300vac 15a | AF9FRJ 2DT93 8501NR4115A @ 300 VCA1"2.75 "5Clemă cu șurub300 VAC1.5 "€83.73
SQUARE D 8501NR42 Priză 8 Pin Sină Din/șurub 300vac 10a | AF9FRK 2DT94 8501NR4210A @ 300 VCA1"2.75 "8Clemă cu șurub300 VAC1.18 "€79.90
SQUARE D 8501NR43 Priză 11 Pin Sină Din/șurub 300vac 10a | AF9FRL 2DT96 8501NR4310A @ 300 VCA1"2.75 "11Clemă cu șurub300 VAC1.58 "€74.28
SQUARE D 8501NR34 Priză 14 Pin Sină Din/șurub 300vac 10a | AF9FUD 2DT92 8501NR3410A @ 300 VCA1"2.75 "14Clemă cu șurub300 VAC2"€81.77
SQUARE D 8501NR45 Priză 14 Pin Sină Din/șurub 300vac 10a | AF9FUE 2DT97 8501NR4510A @ 300 VCA1"2.65 "14Clemă cu șurub300 VAC1.2 "€79.16
SQUARE D 8501NR52 Priză 8 Pin Sină Din/șurub 300vac 16a | AF9FUG 2DW02 8501NR5216A @ 250 VCA1.13 "2.02 "8Clemă cu șurub300 VAC1.6 "€34.22
SQUARE D 8501NR82 Priză 11 Pin Sină Din/șurub 600v 15a | AG7CPY 5B583 8501NR8215A @ 300 VCA1.03 "3.13 "11Şurub600V1.7 "€57.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8501NR51 Priză montată pe șină DIN, putere nominală de contact AC 15 A @ 300 VAC
€36.18 /unitate