Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BDA260201 PowerPact B Circuit Breaker, 20 A, 600 Y / 347 VAC, 2 Pole | CE6GQP

SQUARE D BDA260201 PowerPact B Circuit Breaker, 20 A, 600 Y / 347 VAC, 2 Pole

În stoc
Element: CE6GQP Model: BDA260201

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€997.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi20
Tip cadruBDA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5085
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)32.31
Lățimea navei (cm)20.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BDA34070Y Powerpact B frame moulded circuit breaker for overcurrent and short circuit protection
    • Thermal magnetic trip for both instantaneous and long-tine current limiting protection
    • 2 pole, single phase breaker with current & voltage ratings of 20 A & 600 Y / 347 VAC, respectively
    • Comes equipped with I-Line plug-in and EverLink load side lug terminals for quick installation
    • Acceptă fire de aluminiu și cupru de dimensiuni cuprinse între 14 și 2 AWG
    • Conforms to UL, CSA and IEC standards

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BDA34125Y Întrerupător, 125A, stil I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
RFQ
SQUARE D BDA261002 Întrerupător, 2 poli, 100 A, comutator, declanșare fixă, monofazat | CE1GQB BDA261002-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA261001 Întrerupător cu carcasă turnată, cu 2 poli, declanșare termo-magnetică | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA260802 Întrerupător tip BDA, monofazat, 1A, 80 poli, montare I-Line | CE2GQD BDA260802-802€910.83
RFQ
SQUARE D BDA34015Y Întrerupător tip BDA, 15 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
RFQ
SQUARE D BDA34090Y Întrerupător tip BDA, 90 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
RFQ
SQUARE D BDA34070Y Întrerupător tip BDA, 70 A, 2 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDA260201 PowerPact B Circuit Breaker, 20 A, 600 Y / 347 VAC, 2 Pole
€997.42 /unitate