SQUARE D BJA260202 Molded Case Circuit Breaker, 20A, 2P, 65kAIC at 480V | CE6HXY

SQUARE D BJA260202 Întrerupător cu carcasă turnată, 20A, 2P, 65kAIC la 480V

Element: CE6HXY Model: BJA260202
€1,509.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi20
Tip cadruBJA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BJA260202 conceput pentru limitarea curenților de trecere și protejarea componentelor din aval în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Declanșarea termomagnetică neinterschimbabilă oferă atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee pentru a reacționa instantaneu la supratensiuni severe de putere, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Dispune de un design plug-in în stil I-Line pentru o instalare ușoară fără nicio cerință de unelte speciale
    • Terminalele mecanice de pe partea de sarcină elimină șansele de conexiuni slăbite
    • Listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BJA260704 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 70 A, magnetic termic | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
SQUARE D BJA260504 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 50 A, magnetic termic | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 65 kAIC la 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
SQUARE D BJA36110 Întrerupător, 65kAIC la 480VAC, 3 poli, 600V | CE6GTR BJA361101103€10,231.08
SQUARE D BJA36025 Întrerupător, capacitate de întrerupere 65kA, 25A, trifazat, 3 poli, 3V | CE600GTT BJA36025253€1,962.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BJA260202 Întrerupător cu carcasă turnată, 20A, 2P, 65kAIC la 480V
€1,509.17 /unitate