SQUARE D BJA260604 Circuit Breaker, 60A, 2 Pole, 65kAIC at 480V, 1 Phase | CE6JTJ

SQUARE D BJA260604 Întrerupător, 60A, 2 poli, 65kAIC la 480V, 1 fază

Element: CE6JTJ Model: BJA260604

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi60
Tip cadruBJA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)13.69
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.41
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BJA260604 având configurație cu 2 poli pentru a oferi protecție la supracurent prin limitarea fluxului de curent, potrivit pentru aplicații de alimentare inversă
    • Unitate de declanșare magnetică termică pentru a oferi atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și funcții instantanee la 60A
    • Montarea I-Line oferă instalare și întreținere rapidă cu urechi laterale de sarcină pentru a susține fire de cupru sau aluminiu (14 - 2/0 AWG)
    • Evaluat CE și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BJA260704 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 70 A, magnetic termic | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
SQUARE D BJA260504 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 50 A, magnetic termic | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 65 kAIC la 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
SQUARE D BJA36110 Întrerupător, 65kAIC la 480VAC, 3 poli, 600V | CE6GTR BJA361101103€10,231.08
SQUARE D BJA36025 Întrerupător, capacitate de întrerupere 65kA, 25A, trifazat, 3 poli, 3V | CE600GTT BJA36025253€1,962.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BJA260604 Întrerupător, 60A, 2 poli, 65kAIC la 480V, 1 fază