Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BJA260801 PowerPact B Molded Case Circuit Breaker, 2P, 600V, 80A | CE6HXB

SQUARE D BJA260801 PowerPact B întrerupător cu carcasă turnată, 2P, 600V, 80A

În stoc
Element: CE6HXB Model: BJA260801
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
€1,713.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi80
Tip cadruBJA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)13.69
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.41
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BJA260801 ideal pentru aplicații de alimentare inversă în panouri de comandă și tablouri de distribuție
    • Vine echipat cu o declanșare magnetică termică care oferă atât funcții de întârziere de lungă durată, cât și funcții de limitare instantanee a curentului
    • Urechi laterale de încărcare care pot găzdui sârmă de aluminiu / cupru de dimensiunile 14 - 2/0 AWG
    • Montajul plug-in stil I-line unic permite instalarea și întreținerea ușoară în bare
    • Respectă standardele UL, IEC, CE, CCC, NMX și NEMA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BJA260704 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 70 A, magnetic termic | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
SQUARE D BJA260504 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 50 A, magnetic termic | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 65 kAIC la 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
SQUARE D BJA36110 Întrerupător, 65kAIC la 480VAC, 3 poli, 600V | CE6GTR BJA361101103€10,231.08
SQUARE D BJA36025 Întrerupător, capacitate de întrerupere 65kA, 25A, trifazat, 3 poli, 3V | CE600GTT BJA36025253€1,962.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BJA260801 PowerPact B întrerupător cu carcasă turnată, 2P, 600V, 80A
€1,713.64 /unitate