SQUARE D BJA260804 Întrerupător PowerPact B, control cu ​​comutator, 80A, 2 poli | CE6JTK

SQUARE D BJA260804 Întrerupător PowerPact B, comandă cu comutare, 80 A, 2 poli

Articol: CE6JTK Model: BJA260804

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi80
Tip cadruBJA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)13.69
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.41
Tara natalaUS

Detalii produs:

      SQUARE D BJA260804 întrerupător pentru protejarea sistemelor electrice de daune cauzate de suprasarcini și scurtcircuite, ideal pentru conectarea fazei BC
    • Contacte rotative cu rupere dublă pentru a minimiza curenții de trecere și pentru a spori protecția echipamentului
    • Fișă unică în stil I-Line în stil de montare cu urechi de sarcină, permițând instalarea și îndepărtarea ușoară în aplicațiile de tablouri și tablouri de distribuție
    • Acceptă fire de aluminiu sau cupru de dimensiuni cuprinse între 14 și 2 AWG

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BJA260704 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 70 A, magnetic termic | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
SQUARE D BJA260504 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 50 A, magnetic termic | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 65 kAIC la 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
SQUARE D BJA36110 Întrerupător, 65kAIC la 480VAC, 3 poli, 600V | CE6GTR BJA361101103€10,231.08
SQUARE D BJA36025 Întrerupător, capacitate de întrerupere 65kA, 25A, trifazat, 3 poli, 3V | CE600GTT BJA36025253€1,962.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BJA260804 Întrerupător PowerPact B, comandă cu comutare, 80 A, 2 poli