SQUARE D BJA36015 Întrerupător cu carcasă turnată, 65kAIC, 3 poli, 3 faze, 600VAC | CE6GUC

SQUARE D BJA36015 Întrerupător cu carcasă turnată, 65 kAIC, 3 poli, 3 faze, 600 VCA

Element: CE6GUC Model: BJA36015
€1,701.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi15
Tip cadruBJA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BJA36015, cel mai potrivit pentru aplicațiile de alimentare inversă pentru a proteja circuitele și dispozitivele conectate împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor
    • Găzduiește fire de aluminiu și cupru de dimensiuni cuprinse între 14 și 2 AWG și instalație de montare I-Line pentru o instalare fără probleme
    • Funcții de declanșare instantanee și de lungă durată pentru a răspunde rapid la supratensiuni severe de putere, dar evitând declanșarea la supraîncărcări ușoare
    • Listat UL, certificat CSA și marcat CE

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BJA260704 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702€1,415.18
RFQ
SQUARE D BJA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 70 A, magnetic termic | CE6GTN BJA260602602€1,213.58
RFQ
SQUARE D BJA260504 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 50 A, magnetic termic | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 65 kAIC la 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,415.18
RFQ
SQUARE D BJA36110 Întrerupător, 65kAIC la 480VAC, 3 poli, 600V | CE6GTR BJA361101103€2,758.90
RFQ
SQUARE D BJA36025 Întrerupător, capacitate de întrerupere 65kA, 25A, trifazat, 3 poli, 3V | CE600GTT BJA36025253€1,526.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BJA36015 Întrerupător cu carcasă turnată, 65 kAIC, 3 poli, 3 faze, 600 VCA
€1,701.95 /unitate