Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BJA36080 Întrerupător, 3 poli, capacitate de întrerupere 65kAIC, 80A | CE6GTV

SQUARE D Întrerupător BJA36080, 3 poli, capacitate de întrerupere 65 kAIC, 80 A

În stoc
Element: CE6GTV Model: BJA36080
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
€1,962.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi80
Tip cadruBJA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)32.31
Lățimea navei (cm)20.29
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D BJA36080, cel mai potrivit pentru aplicațiile de alimentare inversă pentru a proteja dispozitivele conectate împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor
    • Unitate de declanșare magnetică termică pentru reacția instantanee la supratensiuni severe de putere, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Design plug-in stil I-Line pentru instalare ușoară în tablouri de distribuție compacte
    • Fabricat în conformitate cu standardele UL 489, NEMA AB1 și CSA C22.2 nr. 5

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BJA260704 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 70 A, magnetic termic | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
RFQ
SQUARE D BJA260504 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 50 A, magnetic termic | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 65 kAIC la 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
RFQ
SQUARE D BJA36110 Întrerupător, 65kAIC la 480VAC, 3 poli, 600V | CE6GTR BJA361101103€10,231.08
SQUARE D BJA36025 Întrerupător, capacitate de întrerupere 65kA, 25A, trifazat, 3 poli, 3V | CE600GTT BJA36025253€1,962.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător BJA36080, 3 poli, capacitate de întrerupere 65 kAIC, 80 A
€1,962.06 /unitate