SQUARE D D324NRB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 200 Amperi AC | AH2NLZ 2CL77

SQUARE D D324NRB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 200 Amperi AC

În stoc
Element: AH2NLZ Model: D324NRBCrucea Ref: 2CL77

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,331.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC200
Formular de contact3PST
Adâncime8.2 "
TaxăGeneral
Înălţime29.2 "
HP60 HP @ 240 VCA
IP Rating-ul14
MaterialOțel Galvannealed
Tip de incintă NEMA3R
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază3
Voltaj240 VAC
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.1375
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)78.23
Lățimea navei (cm)49.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil: Fuzibil
    • Metalic / nemetalic: metalic

Variante de produs

ProdusModelMaterialAmplificatoare ACFormular de contactTip de incintă NEMANumăr de poliNumăr de fireFazăLăţimePreț
SQUARE D D211N Întrerupător de siguranță, serviciu general, fuzibil, 30 A, 2 poli, 3 CP, 120 VCA, NEMA 1 | AG9FYY 1H246 D211NOţel30DPST12337 1 / 4 "€140.20
SQUARE D D221N Întrerupător de siguranță 240VAC 2PST 30 Amperi AC | AG9FYZ 1H247 D221NOţel302PST12317.2 "€132.71
SQUARE D D221NRB Întrerupător de siguranță 240VAC 2PST 30 Amperi AC | AG9FZA 1H248 D221NRBOțel Galvannealed302PST3R2317.7 "€185.23
SQUARE D D222N Întrerupător de siguranță 240VAC 2PST 60 Amperi AC | AG9FZB 1H249 D222NOţel602PST12317.5 "€156.43
SQUARE D D222NRB Întrerupător de siguranță 240VAC 2PST 60 Amperi AC | AG9FZC 1H250 D222NRBOțel Galvannealed602PST3R2317.5 "€294.74
SQUARE D D223NRB Întrerupător de siguranță 240VAC 2PST 100 Amperi AC | AG9FZD 1H251 D223NRBOțel Galvannealed1002PST3R23110.5 "€443.90
SQUARE D D321N Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 30 Amperi AC | AG9FZE 1H252 D321NOţel303PST13437.2 "€213.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D D324NRB Întrerupător de siguranță 240VAC 3PST 200 Amperi AC
€1,331.81 /unitate