SQUARE D FA22020AB Molded Case Circuit Breaker, 20A, I-Line Mount, 10kAIC@240V | CE6HZX

SQUARE D FA22020AB Întrerupător cu carcasă turnată, 20A, montare I-Line, 10kAIC@240V

Element: CE6HZX Model: FA22020AB
€721.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi20
Tip cadruFA
Număr de poli2
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D FA22020AB conceput pentru a proteja circuitele electrice și mașinile împotriva supraîncărcărilor curente și scurtcircuitelor
    • Declanșare magnetică termică, neinterschimbabilă, atât pentru acțiuni LI (de lungă durată, cât și instantanee).
    • Conexiunea unică în stil I-Line se montează cu ușurință în toate tipurile de panouri și tablouri de distribuție pentru instalare și reparare rapidă
    • Suporturile laterale de încărcare suportă firele de cupru (14 - 4 AWG) și firele de aluminiu (12 - 4 AWG)
    • Aprobat IEC, UL și CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FA14040B Întrerupător cu carcasă turnată, 40 A, declanșare magnetică termică | CE6GVB FA14040B401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, 1 pol, montare I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Întrerupător cu carcasă turnată, 30 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Întrerupător cu carcasă turnată, 90 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FA22020AB Întrerupător cu carcasă turnată, 20A, montare I-Line, 10kAIC@240V
€721.04 /unitate