SQUARE D FA24015BC Molded Case Circuit Breaker, 15A, Thermal Magnetic Trip | CE6JAX

SQUARE D FA24015BC Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, declanșare magnetică termică

Element: CE6JAX Model: FA24015BC
€1,051.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi15
Tip cadruFA
Număr de poli2
Voltaj480
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D FA24015BC conceput pentru a proteja echipamentele electronice sensibile de suprasarcină și scurtcircuit
    • Declanșarea magnetică termică oferă atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și funcții instantanee pentru a reacționa instantaneu la supratensiuni severe de putere, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Plug-in-ul unic în stil I-Line se montează confortabil în toate tipurile de panouri și tablouri de distribuție pentru instalare și reparare rapidă
    • Listat UL, certificat CSA și marcat CE

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FA14040B Întrerupător cu carcasă turnată, 40 A, declanșare magnetică termică | CE6GVB FA14040B401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, 1 pol, montare I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Întrerupător cu carcasă turnată, 30 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Întrerupător cu carcasă turnată, 90 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FA24015BC Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, declanșare magnetică termică
€1,051.96 /unitate