SQUARE D HDL36150SA PowerPact Molded Case Circuit Breaker, H Frame, 150A, 600VAC | CE6GYM

SQUARE D HDL36150SA Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru H, 150A, 600VAC

Element: CE6GYM Model: HDL36150SA

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi150
Tip cadruHDL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8855
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)18.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HDL36150SA PowerPact molded case circuit breaker to protect electrical systems from short-circuiting or overloading
    • Ideal for reverse feed applications in distribution systems for main and branch circuit protection
    • Dispune de declanșare termomagnetică atât pentru protecție instantanee, cât și pentru limitarea curentului de lungă durată
    • Line & load side lug terminals having unit mounting style offer easy installation
    • Respectă standardele UL, IEC și CE

Variante de produs

ProdusModelamperiMarimea rameiNumăr de poliFazăVoltajLăţimePreț
SQUARE D HDL36060 Întrerupător 60a 3p 600vac Lug | AF6PPZ 1MAJ4 HDL360606060A / HD33-4.1 "€1,038.16
SQUARE D HDL26020 Întrerupător 20a 2p 600vac Lug | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26025 Întrerupător 25a 2p 600vac Lug | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560A / HD21-2.7 "€1,484.45
SQUARE D HDL26030 Întrerupător 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26040 Întrerupător, 40Amp, 2 Poli, 600VAC, Lug | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26050 Întrerupător 50a 2p 600vac Lug | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26060 Întrerupător 60a 2p 600vac Lug | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060A / HD21-2.7 "€960.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDL36150SA Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru H, 150A, 600VAC