SQUARE D QO120-2100 Miniature Circuit Breaker, 120V Shunt Trip, 20A, 10kAIC | CE6HQA

SQUARE D QO120-2100 Întrerupător miniatural, declanșare șunt 120 V, 20 A, 10 kAIC

Element: CE6HQA Model: QO120-2100

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
amperi20
Tip cadruQO
Număr de poli1
Voltaj120
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D QO120-2100 întrerupător de tip HACR ideal pentru asigurarea protecției împotriva supraîncărcărilor de curent și a scurtcircuitelor în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Funcții de declanșare de lungă durată și instantanee pentru a reacționa la supratensiuni severe de putere simultan, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Design plug-in pentru asigurarea ușurinței de instalare și un indicator Visi-Trip pentru a afișa starea declanșată a întrerupătorului
    • Suportă 14 - 8 AWG fire de aluminiu / cupru
    • Listat UL și certificat RoHS și CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D QO115K întrerupător cu priză, 10kAIC la 240V, 15A, 1 pol | CE6HNR QO115K151120€202.08
SQUARE D QO120K Întrerupător cu carcasă turnată, unipolar, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120€243.75
SQUARE D QO120PL Întrerupător cu telecomandă, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL201120€220.80
SQUARE D QO130K Întrerupător cu carcasă turnată, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120€164.05
SQUARE D QO1530 Întrerupător cu carcasă turnată, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-120€163.88
SQUARE D QO200 întrerupător de declanșare standard cu 2 poli, 10 kAIC la 240 VCA | CE6HNX QO200602240€70.29
SQUARE D QO2015 Întrerupător miniatural, unipolar, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-120€163.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO120-2100 Întrerupător miniatural, declanșare șunt 120 V, 20 A, 10 kAIC