SQUARE D QO260H Miniature Circuit Breaker, Visi-Trip Indicator, 240VAC | CE6HQM

SQUARE D QO260H Miniature Circuit Breaker, Visi-Trip Indicator, 240VAC

Articol: CE6HQM Model: QO260H

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
amperi60
Tip cadruQO
Număr de poli2
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaUS

Detalii produs:

      Square D QO260H circuit breaker used for shutting off power supply when an imbalance between the outgoing and incoming current occurs
    • Declanșare magnetică termică pentru a evita declanșarea la supraîncărcări ușoare, în timp ce răspunde instantaneu la supratensiuni severe de putere
    • Plug-in mounting facility with box lug connection to accommodate copper and aluminium wires of sizes ranging from 8 to 2/0 AWG
    • Visi-Trip indicator provides visual indication of tripping and interrupting status
    • Listat UL și aprobat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D QO115K întrerupător cu priză, 10kAIC la 240V, 15A, 1 pol | CE6HNR QO115K151120€202.08
SQUARE D QO120K Întrerupător cu carcasă turnată, unipolar, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120€243.75
SQUARE D QO120PL Întrerupător cu telecomandă, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL201120€220.80
SQUARE D QO130K Întrerupător cu carcasă turnată, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120€164.05
SQUARE D QO1530 Întrerupător cu carcasă turnată, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-120€163.88
SQUARE D QO200 întrerupător de declanșare standard cu 2 poli, 10 kAIC la 240 VCA | CE6HNX QO200602240€70.29
SQUARE D QO2015 Întrerupător miniatural, unipolar, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-120€163.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO260H Miniature Circuit Breaker, Visi-Trip Indicator, 240VAC