Stafford Mfg HUB8L012 Guler pentru butuc, 2 bucăți, tip clemă, orificiu de 3/4 inch, oțel | CJ6KAK

STAFFORD MFG HUB8L012 Guler butuc, 2 bucăți despicat, tip clemă, orificiu de 3/4 inch, oțel

Articol: CJ6KAK Model: HUB8L012
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGuler
Dimensiunea canalului3 / 4 "
finalizareaOxid negru
Calitate1215
MaterialOţel
În afara Dia.1.500 "
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului1/4-28 x 5/8
TipProfil scăzut
Lăţime0.500 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLăţimePreț
Stafford Mfg HUB8L008 Guler pentru butuc, 2 bucăți, tip clemă, orificiu de 1/2 inch, oțel | CJ6KAH HUB8L0081 / 2 "1.125 "8-32 x 1/20.406 "-
RFQ
Stafford Mfg HUB8L010 Guler pentru butuc, 2 bucăți, tip clemă, gaură de 5/8 inch, oțel | CJ6KAJ HUB8L0105 / 8 "1.313 "10-32 x 5/80.438 "-
RFQ
Stafford Mfg HUB8L100 Guler pentru butuc, 2 bucăți, tip clemă, orificiu de 1 inch, oțel | CJ6KAL HUB8L1001"1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg HUB8L104 Guler pentru butuc, 2 bucăți, tip clemă, orificiu de 1-1/4 inch, oțel | CJ6KAM HUB8L1041-1/4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg HUB8L108 Guler pentru butuc, 2 bucăți despicat, tip clemă, orificiu de 1-1/2 inch, oțel | CJ6KAN HUB8L1081-1/2 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG HUB8L012 Guler butuc, 2 bucăți despicat, tip clemă, orificiu de 3/4 inch, oțel