STANLEY STST19410 Cutie de scule Încuietoare automată 10-1/2 inch 4.3 galoane | AA6KDD 14C630

STANLEY STST19410 Cutie de scule Încuietoare automată 10-1/2 inch 4.3 galoane

În stoc
Element: AA6KDD Model: STST19410Crucea Ref: 14C630

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€69.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de instrumente portabilă
CuloriGalben închis
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareamată
Design mânerMâner extra-lat moale
În interiorul adâncimii8.875 "
Înălțimea interioară7"
Lățimea interioară17.625 "
Rating de încărcare61 lb.
Sistem de blocareDa
MaterialPolipropilenă
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere1
Număr de bucați1
Numărul tăvilor1
Adâncimea totală19 "
Inălțime totală9.25 "
Lățimea totală10.5 "
Capacitate de stocare4.3 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.27
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)61.72
Codul HS3926909980
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de stocareÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăRating de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
STANLEY STST16410 Cutie de scule Încuietoare automată 8-3/4 inci lățime 1.7 gal | AA6KDC 14C629 STST164101.7 gal.7"7.5 "14.125 "50 lb.15.5 "6.375 "8.75 "€37.95
STANLEY STST24410 Cutie de scule Încuietoare automată 11 inch lățime 6.1 gal | AA6KDE 14C631 STST244106.1 gal.9"7.875 "22 "61 lb.23.5 "10.25 "11 "€55.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY STST19410 Cutie de scule Încuietoare automată 10-1/2 inch 4.3 galoane
€69.68 /unitate