STANLEY STST16410 Cutie de scule Încuietoare automată 8-3/4 inci lățime 1.7 gal | AA6KDC 14C629

STANLEY STST16410 Cutie de scule Încuietoare automată 8-3/4 inch lățime 1.7 gal

În stoc
Articol: AA6KDC Model: STST16410Crucea Ref: 14C629

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€35.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de instrumente portabilă
CuloriGalben închis
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareamată
Design mânerMâner extra-lat moale
În interiorul adâncimii7"
Înălțimea interioară7.5 "
Lățimea interioară14.125 "
Rating de încărcare50 lb.
Sistem de blocareDa
MaterialPolipropilenă
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere1
Număr de bucați1
Numărul tăvilor1
Adâncimea totală15.5 "
Inălțime totală6.375 "
Lățimea totală8.75 "
Capacitate de stocare1.7 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2555
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)61.72
Lățimea navei (cm)61.21
Codul HS3926909980
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de stocareÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăRating de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
STANLEY STST19410 Cutie de scule Încuietoare automată 10-1/2 inch 4.3 galoane | AA6KDD 14C630 STST194104.3 gal.8.875 "7"17.625 "61 lb.19 "9.25 "10.5 "€74.39
STANLEY STST24410 Cutie de scule Încuietoare automată 11 inch lățime 6.1 gal | AA6KDE 14C631 STST244106.1 gal.9"7.875 "22 "61 lb.23.5 "10.25 "11 "€55.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY STST16410 Cutie de scule Încuietoare automată 8-3/4 inch lățime 1.7 gal
€35.99 /unitate