Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 78XTZ-750 Micrometru mecanic cu 3 puncte pentru interior, interval de la 5/8 inch la 3/4 inch, precizie de +/-0.00015 inch | CU4NUC 30A294

STARRETT 78XTZ-750 Micrometru mecanic pentru interior în 3 puncte, interval de la 5/8 inchi până la 3/4 inci, precizie de +/-0.00015 inci

În stoc
Articol: CU4NUC Model: 78XTZ-750Crucea Ref: 30A294

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€1,561.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru interior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelgradațiiArticolGamăRezoluţieIeșire SPCDegetarTipPreț
STARRETT T230XRL cu micrometru exterior SLC cu clichet Slc de 1 inch | AC8VEH 3DZR5 / 64401 T230XRL W / SLC-Micrometru0 - 1 "0.0001 "NuRatchet-€634.54
STARRETT T436.1XFL-1 W/SLC Micrometru de exterior cu frecare Slc de 1 inch | AC8VEJ 3DZR6 / 68000 T436.1XFL-1 W / SLC-Micrometru0 - 1 "0.0001 "NuFrecare-€427.94
STARRETT 823MAZ Micrometru pentru interior | AH2QNE 30A227 / 53051 823MAZ0-0.1 mmMicrometru40 la 200mm---micrometru interior tubular€796.95
STARRETT 224MARLZ Micrometru exterior | AH2QNF 30A349 / 50773 224MARLZ0.01 mmMicrometru50 la 150mm---micrometru nicovală interschimbabil€1,283.79
STARRETT 714.1AAFLZ Micrometru digital interschimbabil nicovală, interval de la 0 inci la 4 inci | CH6LFG 60KC41 714.1AAFLZ-Micrometru0" până la 4", 0 până la 101 mm0.0005 "/ 0.001 mmDa--€1,811.01
STARRETT 714.1AFLZ Micrometru digital interschimbabil nicovală, interval de la 2 inchi la 6 inci | CH6LFH 60KC42 714.1AFLZ-Micrometru-0.0001 "/ 0.001 mm---€1,893.29
STARRETT 760.1FL Micrometru digital comparator de filet | CH6MQT 60KC56 760.1FL-Micrometru-----€1,246.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 78XTZ-750 Micrometru mecanic pentru interior în 3 puncte, interval de la 5/8 inchi până la 3/4 inci, precizie de +/-0.00015 inci
€1,561.28 /unitate