Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON STRONG-TIE STB2-75512-G10 Ancoră cu pană, 3/4 inch dia., 5-1/2 inch lungime, 10 buc | AA4RHJ 13A992

SIMPSON STRONG-TIE STB2-75512-G10 Ancoră cu pană, 3/4 inch dia., 5-1/2 inch lungime, 10 buc.

În stoc
Element: AA4RHJ Model: STB2-75512-G10Crucea Ref: 13A992
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
€121.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Respectarea agențieiICC-ES ESR-3037
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei5.5 "
Încorporarea în beton4.125 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru0.625 "
Min. Încorporare4.125 "
Lungimea filetului2.688 "
Dimensiune de filet3 / 4-10 UNS
TipBolt puternic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.38
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-75512-G10 Ancoră cu pană, 3/4 inch dia., 5-1/2 inch lungime, 10 buc.
€121.16 /ambalaj