Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAYLOR 5566 Higrometru digital pentru interior -58 până la 158 F | AD2AJR 3LYG4

TAYLOR 5566 Higrometru digital de interior -58 până la 158 F

În stoc
Articol: AD2AJR Model: 5566Crucea Ref: 3LYG4
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
€69.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIgrometru digital
Baterie Tip(2) AAA
Cauza Materialpolistiren
Adâncime5 / 8 "
Dimensiunea cifrei1 / 2 "
Afișaj TipLCD
Înălţime2.5 "
Precizia umidității+/- 5%
MontarePerete sau birou
Gama de umiditate relativăDe la 20 la 95%
Culoare scalaNegru
Temp. Precizie+/-2 grade
Temp. Gamă-58 de grade până la 158 de grade
Lăţime5.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCauza MaterialAdâncimeÎnălţimeMontareGama de umiditate relativăTemp. GamăLăţimePreț
Higrometru digital TAYLOR 1732, pentru interior, 14 până la 122 de grade. F | CD2YTJ 48TA32 1732Plastic57 / 64 "3 1 / 16 "BirouDe la 20 la 90%-10 de grade până la 50 de grade2 25 / 64 "€21.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAYLOR 5566 Higrometru digital de interior -58 până la 158 F
€69.99 /unitate