TB WOODS WE70 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Size, 22125 lbs.-in. Torque, 3600 rpm | AL2XHA

TB WOODS Element Dura-Flex WE70, polieter uretan, dimensiune, 22125 lbs.-in. Cuplu, 3600 rpm

Articol: AL2XHA Model: WE70
€1,748.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de cuplare gogoasa
Dimensiunea șurubului1 / 2-13 UNC x 7/8
Cuplul șurubului75 lbs.-ft.
Dimensiunea cuplajuluiWE70
Element exterior Dia.14 "
Tip de elementElement de cuplare a anvelopelor
Lățimea elementului6.92 "
Putere nominală la 100 RPM35 CP
Putere nominală la 1150 RPM407
Putere nominală la 1200 RPM407
Putere nominală la 1750 RPM615
Putere nominală la 1800 RPM615 CP
Putere nominală la 3450 RPM1229
Putere nominală la 3600 RPM1229 CP
Insert DesignStandard
MaterialPolieter uretan
Max. Dezalinierea unghiulară2 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)1 / 8 "
RPM max3600 rpm
Temperatura de operare.-40 până la 200 grade. F
În afara Dia.11.8 "
Tip produsElement Dura-Flex
Momentul nominal22125 lbs.-in.
MărimeaWE70
Rigiditate205000 lbs.-in./rad.
Temp. Evaluare-40 până la 200 grade F
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)205,000 lb-in / rad
TipStandard
Greutate20 lbs.

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăStilul corpuluiDimensiunea șurubuluiMax. HPMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Tip produsPreț
Element Dura-Flex TB WOODS WE2, polieter uretan, dimensiune, 190 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 gradeWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Element Dura-Flex€267.72
TB WOODS WE3 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 365 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 gradeWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Element Dura-Flex€301.14
TB WOODS WE4 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 550 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 gradeWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Element Dura-Flex€341.21
TB WOODS WE5 Element Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune, 925 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 gradeWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Element Dura-Flex€381.50
Element Dura-Flex TB WOODS WE10, polieter uretan, dimensiune, 1450 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 gradeWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€518.12
Element Dura-Flex TB WOODS WE20, polieter uretan, dimensiune, 2300 lbs.-in. Cuplu, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 gradeWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Element Dura-Flex€627.53
Element Dura-Flex TB WOODS WE30, polieter uretan, dimensiune, 3650 lbs.-in. Cuplu, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 gradeWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Element Dura-Flex€822.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Element Dura-Flex WE70, polieter uretan, dimensiune, 22125 lbs.-in. Cuplu, 3600 rpm
€1,748.09 /unitate