TENNSCO ZT7-3624S-5 Unitate de pornire cu raft înclinat 24 x 36 x 84 in | AF4HGB 8X067

TENNSCO ZT7-3624S-5 Unitate de pornire cu raft înclinat 24 x 36 x 84 inchi

Element: AF4HGB Model: ZT7-3624S-5Crucea Ref: 8X067
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€741.71 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de pornire cu raft înclinat fără șuruburi
Capacitatea fasciculului450 lb.
CuloriNisip
Adâncime24 "
finalizareaPulbere-strat
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Înălţime84 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi5
Capacitatea raftului500 lb.
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.12
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)198.12
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403100040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea fascicululuiAdâncimeLăţimePreț
TENNSCO ZT7-4818S-5 Unitate de pornire cu raft înclinat 18 x 48 x 84 in | AF4KYB 8ZHT2 ZT7-4818S-5350 lb.18 "48 "€707.35
RFQ
Unitate de pornire cu raft înclinat TENNSCO ZT7-3618S-5 18 x 36 x 84 in | AF4NXP 9DXW7 ZT7-3618S-5450 lb.18 "36 "€623.91
RFQ
TENNSCO ZT7-4824S-5 Unitate de pornire cu raft înclinat 24 x 48 x 84 in | AF4UMJ 9KF24 ZT7-4824S-5350 lb.24 "48 "€754.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO ZT7-3624S-5 Unitate de pornire cu raft înclinat 24 x 36 x 84 inchi
€741.71 /unitate