THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00083 Cupru plat 110 1/8 x 2 6 ft L | AB8WQK 2AAB9

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00083 Cupru plat 110 1/8 x 2" 6 ft L

Articol: AB8WQK Model: CUREC00083Ref. cruce: 2AAB9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€178.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc plat
aliaj de tip110
finalizareaMoară
Scala de duritateRb
Lungime6"
Toleranță la lungime+/- 3.000 "
MaterialCupru
fireGreu
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipScop general
Duritate tipicăB66
Rezistența la tracțiune tipică48,000 PSI
Rezistență tipică la randament44,000 PSI
Lăţime2"
Toleranță la lățime+/- 0.012 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7409901060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimeGrosimeLăţimePreț
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00302 Cupru plat 110 1/4 x 1/2" 3 ft | AA9XJV 1HLG4 CUREC003023ft+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 2 "€45.06
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00054 Cupru plat 110 1/4 x 3/4" 3 ft | AA9XJW 1HLG5 CUREC000543ft+/- 1.000 "1 / 4 "3 / 4 "€85.90
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00229 Cupru plat 110 1/4 x 1" 3 ft L | AA9XJX 1HLG6 CUREC002293ft+/- 1.000 "1 / 4 "1"€74.33
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01226 Cupru plat 110 3/16 x 3" 3 ft L | AA9ZXK 1KA65 CUREC012263ft+/- 1.000 "3 / 16 "3"€170.82
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00239 Cupru plat 110 3/16 x 4" 3 ft L | AA9ZXL 1KA67 CUREC002393ft+/- 1.000 "3 / 16 "4"€339.63
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00149 Cupru plat 110 3/16 x 3/4" 6 ft | AA9ZXN 1KA71 CUREC001496"+/- 3.000 "3 / 16 "3 / 4 "€88.38
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00030 Cupru plat 110 3/16 x 1" 6 ft L | AA9ZXP 1KA75 CUREC000306"+/- 3.000 "3 / 16 "1"€103.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00083 Cupru plat 110 1/8 x 2" 6 ft L
€178.28 /unitate