Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 160 OFFSET LINK Chain Link Single Strand #160 | AE9NVM 6L495

TSUBAKI 160 OFFSET LINK Chain Link Single Strand #160

În stoc
Articol: AE9NVM Model: 160 OFFSET LINKCrucea Ref: 6L495
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
€137.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBijuterie cu lanț pentru role
Dimensiunea lanțului ANSI160
În interiorul Pin Dia.0.562 "
MaterialOtel carbon
Smoală2"
Temp. Gamă15 la 300F
TipUn singur fir

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5085
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7315110045
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea lanțului ANSIÎn interiorul Pin Dia.ArticolSmoalăPreț
TSUBAKI 120 VERIGĂ DE CONECTARE Chain Link Single Strand #120 | AE9NVG 6L490 120 LINK DE CONECTARE1200.437 "Conectarea lanțului lanțului rolei1.5 "€27.27
TSUBAKI 140 VERIGĂ DE CONECTARE Chain Link Single Strand #140 | AE9NVH 6L491 140 LINK DE CONECTARE1400.5 "Conectarea lanțului lanțului rolei1.75 "€40.69
TSUBAKI 160 VERIGĂ DE CONECTARE Chain Link Single Strand #160 | AE9NVJ 6L492 160 LINK DE CONECTARE1600.562 "Conectarea lanțului lanțului rolei2"€56.35
TSUBAKI 120 OFFSET LINK Chain Link Single Strand #120 | AE9NVK 6L493 120 LINK OFSET1200.437 "Bijuterie cu lanț pentru role1.5 "€56.56
TSUBAKI 140 OFFSET LINK Chain Link Single Strand #140 | AE9NVL 6L494 140 LINK OFSET1400.5 "Bijuterie cu lanț pentru role1.75 "€82.64
TSUBAKI 120 ROLLER LINK Chain Link Single Strand #120 | AE9NVN 6L496 120 LINK ROLLER120Fără pinLegătură cu lanț cu role1.5 "€29.67
TSUBAKI 140 ROLLER LINK Chain Link Single Strand #140 | AE9NVP 6L497 140 LINK ROLLER140Fără pinLegătură cu lanț cu role1.75 "€42.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 160 OFFSET LINK Chain Link Single Strand #160
€137.58 /unitate