Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 50B11F-3/4 Pinion 2.500 Diametru exterior #50 | AB2BTF 1L148

TSUBAKI 50B11F-3/4 Pinion 2.500 Diametru exterior #50

În stoc
Articol: AB2BTF Model: 50B11F-3/4Crucea Ref: 1L148

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€47.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI50
Bore Dia.3 / 4 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 16 x 3 / 32
Numărul de dinți11
În afara Dia.2.5 "
Pitch Dia.2.219 "
Setați șurubul Dia. (În.)1/4
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
TSUBAKI 50B11F-1 Pinion 2.500 Diametru exterior #50 | AE9PDE 6L931 50B11F-11"€48.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 50B11F-3/4 Pinion 2.500 Diametru exterior #50
€47.65 /unitate