Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TURTLESKIN CPL-36A Mănuși rezistente la tăiere Gri Neacoperite XL PR | AG2MJV 31LK80

TURTLESKIN CPL-36A Mănuși rezistente la tăiere Gri Neacoperite XL PR

În stoc
Articol: AG2MJV Model: CPL-36ACrucea Ref: 31LK80
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
€254.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI20,000
ANSI Cut Grams3682
Punctura ANSI Newton73
Nivel de abraziune ANSI / ISEA6
Nivel de reducere ANSI / ISEA5
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Materialul din spatePiele
Acoperirea acopeririinecretate
Finisaj de acoperirenecretate
Materialul de acoperirenecretate
CuloriGri
ManșetăMănuşă
TăiatFourchette plină
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetePiele
Stilul degetelorComplet
MânăDreapta stanga
Lungime12 13 / 64 "
Material pentru căptușealăRaionul
Material PalmierPiele
Rezistent la perforareDa
MărimeaXL
Material de cusutNailon
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbDrept
GreutateLumina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3926201050

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
TURTLESKIN CPL-36A Mănuși rezistente la tăiere Gri Neacoperit Lungime PR | AG2MJU 31LK79 CPL-36A11 13 / 16 "L€254.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TURTLESKIN CPL-36A Mănuși rezistente la tăiere Gri Neacoperite XL PR
€254.21 /unitate