Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE ​​111143000 Pin Gage, Plus, dimensiune 0.430 inch | AH9CNQ 39UF20

VERMONT GAGE 111143000 Pin Gage, Plus, dimensiune 0.430 inch

În stoc
Articol: AH9CNQ Model: 111143000Crucea Ref: 39UF20
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
€7.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Gage
ClasăZZ
Diametru0.43 "
finalizareaOŢEL
MaterialOțel de scule
Lungime totală2"
Gamă0.4061 - 0.51 "
Toleranță0.0002 "
TipDu-te (Plus)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrufinalizareaGamăToleranțăPreț
VERMONT GAGE ​​111102000 Pin Gage, Plus, dimensiune 0.020 inch | AH9CNG 39UF12 1111020000.02 "OŢEL0.004 - 0.025 "0.0002 "€6.39
VERMONT GAGE ​​111108000 Pin Gage, Plus, dimensiune 0.080 inch | AH9CNH 39UF13 1111080000.08 "OŢEL0.0751 - 0.18 "0.0002 "€7.28
VERMONT GAGE ​​111112100 Pin Gage, Plus, dimensiune 0.121 inch | AH9CNJ 39UF14 1111121000.121 "OŢEL0.0751 - 0.18 "0.0002 "€7.28
VERMONT GAGE ​​111112500 Pin Gage, Plus, dimensiune 0.125 inch | AH9CNK 39UF15 1111125000.125 "OŢEL0.0751 - 0.18 "0.0002 "€7.28
VERMONT GAGE ​​111112600 Pin Gage, Plus, dimensiune 0.126 inch | AH9CNL 39UF16 1111126000.126 "OŢEL0.0751 - 0.18 "0.0002 "€7.28
VERMONT GAGE ​​111114000 Pin Gage, Plus, dimensiune 0.140 inch | AH9CNM 39UF17 1111140000.14 "OŢEL0.0751 - 0.18 "0.0002 "€7.28
VERMONT GAGE ​​111123200 Pin Gage, Plus, dimensiune 0.232 inch | AH9CNN 39UF18 1111232000.232 "OŢEL0.1801 - 0.281 "0.0002 "€7.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 111143000 Pin Gage, Plus, dimensiune 0.430 inch
€7.28 /unitate