Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE 361153010 Go Ring Gage, Adjustable, 3/4-16 Unf, 2A | AE8JXD 6DJE1

VERMONT GAGE 361153010 Go Ring Gage, reglabil, 3/4-16 Unf, 2A

În stoc
Articol: AE8JXD Model: 361153010Crucea Ref: 6DJE1
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
€293.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilet reglabil Gage
Clasă2A
MaterialOțel de scule
În afara Dia.2-3/16 "
Grosimea totală9 / 16 "
Lungimea filetului9 / 16 "
Dimensiune de filet3 / 4-16
Tip filetUNF
ToleranțăClasa X
TipGo

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
VERMONT GAGE 361153020 Go Ring Gage, 3/4-16 Unf, 3A, Steel | BH2QBK 361153020Ring Gage€233.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 361153010 Go Ring Gage, reglabil, 3/4-16 Unf, 2A
€293.34 /unitate