VESTIL AHW-L-2460-A Suport de lucru reglabil din aluminiu, înălțime de la 5-3/4 inch la 7-3/4 inch, dimensiune 24 inch x 60 inch

În stoc
Articol: AG7LQJ Model: AHW-L-2460-A

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,508.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de lucru pe punte zimțată
baterii incluseNu
Capacitate500 lbs.
CuloriSilver
Tip de puntezimțată
Înălţime5.75 "
Lungime60.125 "
Înălțime coborâtă5 3 / 4 "
MaterialAluminiu
Max. Înălțimea platformei7.75 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea platformei5.75 "
Numărul de picioare6
Lungimea platformei60 "
Stil de platformăReglabil
Lățimea peronului23 "
Înălțimea ridicată7 3 / 4 "
Lăţime23.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Înălțimea navei (cm)14.61
Lungimea navei (cm)152.72
Lățimea navei (cm)60.01
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiAdâncimea bazeiLungimea bazeiCuloriArticolMaterialNumărul de picioareLungimea platformeiPreț
VESTIL AHW-L-2460 Standuri Work-Mate reglabile din oțel, dimensiune 60 inch, 500 lb. Capacitate, galben | AF3QHV 8AWY7 AHW-L-246023 "60 "60 "GalbenPlatforma de lucru portabilă pliabilăOţel660 "€718.35
VESTIL AHW-H-2424 Platformă de lucru înălțime reglabilă din oțel 9 până la 14 inci înălțime | AF4LFW 9AAX8 AHW-H-242424 "24 "24 "GalbenPlatforma de lucruOţel423 "€553.28
VESTIL AHW-H-2436 Platformă de lucru înălțime reglabilă din oțel 9 până la 14 inci înălțime | AF4VXM 9M982 AHW-H-243623 "36 "36 "GalbenPlatforma de lucruOţel436 "€576.69
VESTIL AHW-H-2460 Platformă de lucru înălțime reglabilă din oțel 9 până la 14 inci înălțime | AF4YHE 9PW09 AHW-H-246023 "60 "60 "GalbenPlatforma de lucruOţel660 "€717.34
VESTIL AHW-L-2424 Standuri Work Mate, reglabile, înălțime între 5 și 8 inchi | AF6CCX 9WGZ4 AHW-L-242424 "24 "30 "GalbenPlatformă de lucru reglabilăOţel423 "€504.88
VESTIL AHW-L-2436 Standuri Work Mate, reglabile, înălțime între 5 și 8 inchi | AF6CYD 9X081 AHW-L-243623 "36 "36 "GalbenPlatformă de lucru reglabilăOţel436 "€579.34
VESTIL AHW-H-1924 Suport reglabil din oțel, 10-1/2 inch până la 16-1/2 inch înălțime, 19 inch lățime x 24 inch lungime | AG7LNQ AHW-H-192419 "--GalbenPlatformă de lucru pe punte zimțatăOţel423 "€533.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AHW-L-2460-A Suport de lucru reglabil din aluminiu, înălțime de la 5-3/4 inch la 7-3/4 inch, dimensiune 24 inch x 60 inch
€1,508.98 /unitate